Fächerscheibe versenkbar Form V
DIN 6798 Stahl blank V
SHB-FAECH-DIN6798-V-D16,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |