Fächerscheibe versenkbar Form V DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
SHB-FAECH-DIN6798-A2-V-D13,0
Art.-Nr. 0431312
EAN 4057709517755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 23 mm |
