Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl A2. Innengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A2 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A2-J-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Stärke | 0,5 mm |