Fächerscheibe innengezahnt Form J

DIN 6798 Edelstahl A2 blank IZ
SHB-FAECH-DIN6798-A2-IZ-D25,0

Art.-Nr. 0431124

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fächerscheibe innengezahnt Form J

Art.-Nr. 0431124

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Edelstahl A2. Innengezahnt.

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

38 mm

Höhe

4,5 mm

Stärke

1,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

DIN

6798