Fächerscheibe innengezahnt Form J

DIN 6798 Edelstahl A2 blank IZ
SHB-FAECH-DIN6798-A2-IZ-D23,0

Art.-Nr. 0431123

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fächerscheibe innengezahnt Form J

Art.-Nr. 0431123

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Edelstahl A2. Innengezahnt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

23 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Höhe

4,5 mm

Stärke

1,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

DIN

6798

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen