Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl A2. Innengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A2 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A2-J-D21,0

Art.-Nr. 0431120
EAN 4038898231370
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
DIN 6798

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

33 mm

Höhe

4,2 mm

Stärke

1,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen