Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Innengezahnt.
DIN 6798 Stahl verzinkt Form J
SHB-FAECH-DIN6798-J-(A2K)-D2,7
Art.-Nr. 042825
EAN 4045727209585
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,5 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Stärke | 0,4 mm |
