Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A4-J-D5,3
Art.-Nr. 0432153
EAN 4052712254635
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Höhe | 1,8 mm |
Stärke | 0,6 mm |
