Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Edelstahl A2. Außengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A2 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A2-A-D8,4

Art.-Nr. 0431284
EAN 4011231376037
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
Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

2,4 mm

Stärke (s1)

0,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen