Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Edelstahl A2. Außengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A2 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A2-A-D6,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,1 mm |
Stärke (s1) | 0,7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |