Fächerscheibe außengezahnt Form A

DIN 6798 Edelstahl A2 blank AZ
SHB-FAECH-DIN6798-A2-AZ-D28,0

Art.-Nr. 0431228

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fächerscheibe außengezahnt Form A

Art.-Nr. 0431228

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Edelstahl A2. Außengezahnt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Höhe (h1)

4,8 mm

Stärke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen