Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Edelstahl A2. Außengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A2 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A2-A-D25,0

Art.-Nr. 0431224
EAN 4038898231165
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
Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

38 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Stärke (s1)

1,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen