Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt

DIN 6798 Stahl verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D25,0

Art.-Nr. 042924

EAN 4063275204296

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt

Art.-Nr. 042924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ORSY-lagerfähig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

38 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Stärke (s1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen