Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A4-A-D15,0

Art.-Nr. 0432215

EAN 4060053534491

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.

Art.-Nr. 0432215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe (h1)

3 mm

Stärke (s1)

1 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen