Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe außengezahnt DIN 6798 Bronze blank Form AZ

DIN 6798 Bronze blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-BRONZE-5,3

Art.-Nr. 04290953

EAN 4046777826951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fächerscheibe außengezahnt DIN 6798 Bronze blank Form AZ

Art.-Nr. 04290953

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,48 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Höhe (h1)

1,8 mm

Stärke (s1)

1,8 mm

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen