Fächerscheibe außengezahnt DIN 6798 Bronze blank Form AZ
SHB-FAECH-DIN6798-A-BRONZE-4,3
Art.-Nr. 04290943
EAN 4046777826944
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,48 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,5 mm |
Stärke (s1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |
