Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachteiler für System-Schubladen

System-Fachteiler
ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-4.X-H60

Art.-Nr. 5583148014
EAN 4065746640145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
  • In zwei Höhen verfügbar. Passend für Kastenhöhe 60 mm für die Blendenhöhen 90 und 120 mm und für Kastenhöhe 114 mm für die Blendenhöhe ab 150 mm.

  • Die Fachteiler können mit Kunststoffhalter einfach in den Fachschienen und Schubladenkasten befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden.

  • Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Fachteiler mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt kombiniert werden.

  • Das Set besteht aus 5 Fachteilern inklusive Befestigungsclips
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.x

Breite

222 mm

Schubladen-Kastenhöhe

60 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen