Fachteiler für Stahlfachboden
Fachteiler für Steckregal
FACHTLR-F.STERGL-800MM
Art.-Nr. 0957589224
EAN 4056807493237
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe | 200 mm |
Tiefe | 800 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |