Fachebene für Weitspannregal
FACHEBNE-F.WSPNRGL-1850X800X145
Art.-Nr. 0957589600
EAN 4062856951192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Ebenen sind im Rastermaß von 25 mm verstellbar
- Das Holzpaneel ist ein maßgenauer Einlegeboden
- Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 1850 x 800 x 145 mm |
Länge | 1850 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 145 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Traglast | 790 kg |
Farbe | Reinorange RAL 2004 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!