Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachbuch für Ladungssicherung

Fachbuch Ladungssicherung
BUCH-LADSI-12X135X183MM

Art.-Nr. 5713713001
EAN 4056807925462
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
Für Schulungszwecke und Unterweisungen (gesetzlich vorgeschriebene Unterweisungspflicht) von Mitarbeitern

Für Ladungssicherung am LKW, Kleintransporter, Pritschenfahrzeug, PKW und PKW mit Anhänger


  • Rechtliche und physikalische Grundlagen

  • Arten der Ladungssicherung

  • Praxisbeispiele in Wort und Bild

  • Hilfsmittel


Nachweiskarte zur Dokumentation der Unterweisung



Regeln der Ladungssicherung sind 6 sprachig übersetzt und abgedruckt.


EN, HU, PL, IT, CZ, RU

Hinweis

Aufgrund der Komplexität der Berechnungen von Rückhaltekräften für die Ladungssicherung sind im Fachbuch für Ladungssicherung vorrangig einfach anzuwendende Berechnungsmethoden aufgezeigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDas Fachbuch für Ladungssicherung stellt eine praxisnahe Hilfestellung für jeden, der Ladungssicherung durchführt.
Neben den rechtlichen Grundlagen werden die Verantwortlichkeiten dargelegt.
Unter anderem werden über Anwendungsbilder verschiedene Möglichkeiten der Ladungssicherung von Material und Maschinen aufgezeigt.

Anzahl Seiten

192 STK

DIN-Format

A5 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen