Fachböden für Arbeitsplätze
Fachboden für WAPS Arbeitsplatz
WAPS-AP-FACHBODEN-1380X450MM
Art.-Nr. 1967702689
EAN 4068363732491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ablagefläche aus 3 mm Aluminium Blech
- Inkl. Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Länge | 1380 mm |
Breite | 450 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |