Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachboden für Flügeltürenschrank BASIC

FACHBOD-(F.FLGTRSHRNK-BAS-FT)-B428-H25

Art.-Nr. 0957354151

EAN 4062856678334

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden für Flügeltürenschrank BASIC

Art.-Nr. 0957354151
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
Passend für Flügeltürenschrank Typ BASIC
  • Zum Nachrüsten und Ergänzen

  • Einzeln bestellbar

  • Inklusive Fachbodenträger
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahlblech

Breite

428 mm

Tiefe

432 mm

Höhe

25 mm

Traglast

20 kg

Oberfläche

Verzinkt/brüniert

Produktgewicht (per Stück)

2200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen