Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachboden für Großfach-Steckregal

Zusatzpaneel für Großfach-Steckregal
PAN-(F.GROFACH-STERGL)-TF600MM

Art.-Nr. 0957589057

EAN 4056807492858

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden für Großfach-Steckregal

Art.-Nr. 0957589057
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
Stabiler Fachboden für sperrige und schwere Güter zur Erweiterung der Großfachregale
  • Stufenbalken als Längstraverse in verzinkter Ausführung

  • Keine zusätzliche Aussteifung notwendig

  • Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)

  • Einlegeboden Span 16 mm P4

  • Lieferumfang: 2x Tiefenriegel, Einlegeboden Span 16 mm P4, 4x Sicherungsstifte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Stufenbalken mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen, den Einlegeboden auf die Stufenbalken legen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.

Breite

1695 mm

Höhe

70 mm

Tiefe

600 mm

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verzinkt

Traglast

350 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Großfach-Steckregal

FACHBODRGL-STEB-GROSSFCH-2000X1695X600MM

Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb
x 1 St.
Großfach-Steckregal

FACHBODRGL-ANBAU-GRSSFCH-2000X1695X600MM

Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb