Fachboden für Flügeltürenschrank BASIC
Fachboden einzeln für Schrank BASIC FT
FACHBOD-(F.FLGTRSHRNK-BAS-FT40)-B925-H24
Art.-Nr. 0957505151
EAN 4065746588553
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Nachrüsten und Ergänzen
- Einzeln bestellbar
- Inklusive Fachbodenträger
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 925 mm |
Tiefe | 352 mm |
Höhe | 24 mm |
Traglast | 50 kg |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2,920 kg |