Fachboden für Flügeltürenschrank BASIC
Fachboden einzeln für Schrank BASIC FT
FACHBOD-(F.FLGTRSHRNK-BAS-FT)-B928-H25
Art.-Nr. 0957354152
EAN 4062856678358
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Nachrüsten und Ergänzen
- Einzeln bestellbar
- Inklusive Fachbodenträger
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 928 mm |
Tiefe | 432 mm |
Höhe | 25 mm |
Traglast | 20 kg |
Oberfläche | Verzinkt/brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 4500,000 g |