Fachboden Profi
Fachboden für Steckregal Profi
FACHBOD-(F.STERGL-PROFI)-1000X600MM
Art.-Nr. 0957589023
EAN 4056807492827
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlfachboden mehrfach gekantet, inklusive 4 Fachbodenträger
- Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör
- Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Datenblätter(X)
Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in den Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.
Breite | 1000 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 600 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast | 250 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!