Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachboden Für Bereitstellungswagen Multi

Fachboden für Bereitstellungwagen Multi
WAPS-MLTI-FCHBDN-INKL.ANTR-850X850MM-ESD

Art.-Nr. 1967702685

EAN 4068363732453

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden Für Bereitstellungswagen Multi

Art.-Nr. 1967702685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

850 mm

Breite

850 mm

Ausführung

ESD-fähig

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen