Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fachboden Basic

Fachboden für Steckregal Basic
FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-500MM

Art.-Nr. 0957589007

EAN 4056807492773

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden Basic

Art.-Nr. 0957589007
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
Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
  • Stahlfachboden mehrfach gekantet, inklusive 4 Fachbodenträger

  • Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör

  • Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in die Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.

Breite

1000 mm

Höhe

40 mm

Tiefe

500 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Traglast

150 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachbodenträger für Steckregal

FACHBODTRG-F.FACHBODRGL

Trägerelement zur Auflage des Fachbodens im Steckregal