Face milling cutter
Face milling cutter
Ürün no. 5467428000
EAN 4065746797627
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 80 mm |
Mil çapı (A) | 20 mm |
Mil stili | Silindirik |
Uzunluk (H) | 80 mm |
Mil çapı x mil uzunluğu | 20 x 60 mm |
Kesici kenar sayısı (Z) | 3 ADET |
Maks. devir sayısı | 18000 1/min |
Dönme yönü | Saat yönünde dönüş |
İşlenecek malzeme | Yumuşak kereste, Sert kereste, Sunta, Sunta (ham), Kaplanmış sunta, Kaplamalı sunta, Kontrplak, MDF |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!