Face milling cutter
Face milling cutter
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter (D) | 80 mm |
Akseldiameter (A) | 20 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Lengde (H) | 80 mm |
Skaftdiameter x skaftlengde | 20 x 60 mm |
Antall kutt (Z) | 3 STK |
Maks. omdreiningshastighet | 18000 1/min |
Omdreiningsretning | Rotasjon med klokken |
Materiale som skal behandles | Bløtt tre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.