Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Face milling cutter

Face milling cutter

Art.-nr. 5467428000

EAN 4065746797627

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Face milling cutter

Art.-nr. 5467428000
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
For face milling/reworking protection boards and other large workpieces. Also suitable for milling 0.5 to 1.5 mm rebate depths in one operation.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (D)

80 mm

Schachtdiameter (A)

20 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Lengte (H)

80 mm

Schachtdiameter x schachtlengte

20 x 60 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Maximaal toerental

18000 1/min

Draairichting

Draairichting rechtsom

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout, Spaanplaat, Spaanplaat (ruw), Gecoate spaanplaat, Spaanplaat (fineer), Multiplex, MDF

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tungsten carbide indexable insert CNC

REVTIP-MILHD-F.(SPOILBOARD CUTTER)

Indexable insert with chamfered corners for processing soft and light wood, compact and hard wood, coated chipboard, coated MDF panels and plywood.
x 10 st