Face milling cutter
Face milling cutter
Cikksz. 5467428000
EAN 4065746797627
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Átmérő (D) | 80 mm |
Szárátmérő (A) | 20 mm |
Száralak | Hengeres |
Hosszúság (H) | 80 mm |
Tengelyátmérő x tengelyhossz | 20 x 60 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Max. fordulatszám | 18000 1/min |
Forgásirány | Jobb |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa, Forgácslemez, Forgácslemezek (megmunkálatlan), Bevonatos forgácslemezek, Furnérozott forgácslemezek, Furnér, MDF |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!