Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Face milling cutter

Face milling cutter

Art. N° 5467428000

EAN 4065746797627

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Face milling cutter

Art. N° 5467428000
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
For face milling/reworking protection boards and other large workpieces. Also suitable for milling 0.5 to 1.5 mm rebate depths in one operation.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

80 mm

Diamètre de la tige (A)

20 mm

Forme de tige

Cylindrique

Longueur (H)

80 mm

Diamètre de la tige x longueur de la tige

20 x 60 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Vitesse de rotation max.

18000 1/min

Sens de rotation

Droite

Convient pour les matériaux

Bois tendre, Bois dur, Panneaux en bois aggloméré, Panneaux en bois aggloméré (bruts), Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Panneaux en bois aggloméré (placage), Contreplaqué, MDF

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaquette de coupe en carbure CNC

REVTIP-MILHD-F.(SPOILBOARD CUTTER)

Plaquette de coupe avec coins chanfreinés pour le traitement du bois tendre, du bois dur, des panneaux en bois aggloméré enduits, des panneaux MDF enduits et du contre-plaqué.
x 10 pcs