Face milling cutter
Face milling cutter
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr (D) | 80 mm |
Průměr stopky (A) | 20 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Délka (H) | 80 mm |
Průměr hřídele x délka hřídele | 20 x 60 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Max. rychlost otáčení | 18000 1/min |
Směr otáčení | Pravý chod |
Obráběné materiály | Měkké dřevo |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!