Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale pieghevole FM 3000 V FFP3 NR D

Maschera piegh FFP3 FM 3000, valvola
MASCHERA-PIEGH-VALV-FM3000-(FFP3-NR-D)

Cod. art. 0899110525

EAN 4053479612317

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale pieghevole FM 3000 V FFP3 NR D

Cod. art. 0899110525

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con un pratico design piatto pieghevole

Confezione singola igienica



La valvola di espirazione garantisce il comfort a chi indossa la maschera



Protezione completa e comfort grazie ai materiali del filtro speciali e leggeri



Resistenza respiratoria minima



Vestibilità e tenuta perfette grazie a:


  • Nasello per una vestibilità ottimale

  • Labbro di tenuta intorno alla circonferenza

  • Lunghezza della fascetta per la testa regolabile


Utilizzare insieme agli occhiali di sicurezza Würth per una protezione ottimale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge da particelle pericolose/nocive, polvere, aerosol solidi e liquidi, spruzzi e fumo, nonché sostanze cancerogene e radioattive, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi) fino a 30 volte il valore limite, ad esempio, durante la truciolatura e la lavorazione di abete, quercia e legni tropicali, quando si lavora con l'amianto, durante operazioni di saldatura, nel trattamento di batteri, virus, muffe, spore e particelle radioattive.

Classe filtro

FFP3 NR D

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009