Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP3 NR D Con valvola

Facciale filtr. piegh. FFP3 FMH 4000 con valvola
FACCIALE-FILTRANTE-FMH4000-FFP3-VALVOLA

Cod. art. 0899110434

EAN 4065233025554

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP3 NR D Con valvola

Cod. art. 0899110434

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Facciale filtrante monouso FFP3 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità
  • Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione

  • La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore

  • Marcatura della classe di protezione sulla maschera per una migliore identificazione

  • Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza

  • Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale

  • Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello

  • Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi tossici e da sostanze cancerogene, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi) fino a 30 volte il valore limite ponderato, p.es. durante la levigatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, quando si lavora con amianto, durante la saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe e spore.

Classe filtro

FFP3 con valvola

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009

Colore

Bianco