Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP1 NR D Con valvola
Facciale filtr. piegh. FFP1 FMH 4000 con valvola
FACCIALE-FILTRANTE-FMH4000-FFP1-VALVOLA
Cod. art. 0899110431
EAN 4065233025585
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione
- La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore
- Marcatura della classe di protezione sulla maschera per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Caratteristiche tecniche(X)
Protegge da particelle e polveri atossiche e non fibrogene e da aerosol fino a 4 volte il valore limite ponderato, ad esempio durante il lavoro con polvere di cemento, polvere di farina, lavori di demolizione di muratura, pietre o cemento.
Classe filtro | FFP1 con valvola |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |
Colore | Bianco |