Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 FFP2 NR D senza valvola

Facciale filt. piegh. FFP2 FMH 4000 senza valvola
FACCIALE-FILTRANTE-FMH4000-FFP2

Cod. art. 0899110432

EAN 4065233025578

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 FFP2 NR D senza valvola

Cod. art. 0899110432

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Facciale filtrante monouso FFP2 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità
  • Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione

  • Marcatura della classe di protezione sulla maschera per una migliore identificazione

  • Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza

  • Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale

  • Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello

  • Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato p.es. durante levigatura, taglio e lavorazione del legno dolce, del vetro e fibre minerali e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili ed agricoli.

Classe filtro

FFP2

Esecuzione

Senza valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009

Colore

Bianco