Facciale filtrante pieghevole FM 3000 V FFP2 NR D
Facciale filtrante piegh. FFP2 FM 3000 con valvola
MASCHERA-PIEGH-VALV-FM3000-(FFP2-NR-D)
Cod. art. 0899110523
EAN 4053479612324
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Confezionamento igienico singolo
La valvola di espirazione garantisce un comfort ottimale
Ottima protezione e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero
Bassa resistenza respiratoria
Vestibilità e tenuta perfetta grazie a:
- Nasello regolabile per una migliore aderenza
- Bordo di tenuta nasale
Nastri elastici in tessuto
Utilizzabile insieme agli occhiali Würth per una protezione ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione contro fumi, particelle solide e liquide di bassa e media tossicità, per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV), come per esempio durante lavorazioni di smerigliatura, taglio e lavorazione di legno dolce, vetro, fibre minerali e durante le attività che presentano grandi quantità di polvere in edilizia e in agricoltura.
Classe filtro | FFP2 NR D |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |