Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale filtrante pieghevole FM 3000 FFP2 NR D

Facciale filtrante pieghevole FFP2 FM 3000

Cod. art. 0899110522

EAN 4053479612096

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale filtrante pieghevole FM 3000 FFP2 NR D

Cod. art. 0899110522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico design piatto pieghevole

Confezione singola igienica



Protezione ideale e comfort grazie ai speciali e morbidi materiali filtranti



Bassa resistenza respiratoria



Ottima vestibilità grazie a


  • Nasello regolabile per una migliore aderenza

  • Morbida flangia nell'area del naso


Nastri elastici in tessuto



Utilizzabili con occhiali di protezione Würth per una protezione perfetta

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge fino a dieci volte il valore limite da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, spruzzi e fumo pericolosi o con un basso livello di tossicità, ad esempio quando si effettuano operazioni di smerigliatura, taglio e lavorazione di legno tenero, lavorazione di vetro e fibre minerali, e quando si eseguono attività che comportano grandi quantità di polvere nel settore edile e agricolo.

Classe filtro

FFP2 NR D

Esecuzione

Senza valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009