Facciale filtrante CM 3000 V FFP3 NR D
Facciale filtrante monouso FFP3 CM 3000 c. valvola
MASCHERA FILTRAP.CM3000 C/V FFP3 NR D
Cod. art. 0899110505
EAN 4053479612041
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La valvola di espirazione garantisce un comfort ottimale
Resistenza respiratoria minima
Vestibilità e tenuta perfette
- Struttura preformata
- Nasello regolabile per una migliore aderenza
- Guarnizione su tutta la circonferenza
- Nastri elastici regolabili
Utilizzare insieme agli occhiali di sicurezza Würth per una protezione ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione contro fumi e particelle solide e liquide tossiche, per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato, ma anche contro sostanze cancerogene e radioattive, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi), come per esempio durante la truciolatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, quando si lavora con l'amianto, durante operazioni di saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe, spore e particelle radioattive.
Classe filtro | FFP3 NR D |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |