Facciale filtrante CM 3000 V FFP1 NR D
Facciale filtrante monouso FFP1 CM 3000 c. valvola
MASCHERA-FILTRAP-VALVOLA-CM3000-FFP1NR-D
Cod. art. 0899110501
EAN 4053479611945
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La valvola di espirazione garantisce un gradevole microclima all'interno della maschera
Bassa resistenza respiratoria
Ottima aderenza e tenuta grazie a
- Struttura preformata
- Nasello regolabile per una migliore aderenza
- Guarnizione sicura intorno al naso
Nastri elastici in tessuto
Utilizzabile insieme ad occhiali Würth per una protezione ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione da polveri e particelle solide e liquide atossiche e non fibrogene, per concentrazioni di contaminanti fino a quattro volte il valore limite ponderato, come ad esempio durante il lavoro in un ambiente con polveri di cemento o di farina, in attività la demolizione di murature, pietre o calcestruzzo.
Classe filtro | FFP1 NR D |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |