Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale a forma di coppa CM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D

Facciale filtr. monouso FFP2 CM 3000 carb. attivi
MASCHERA-RESP-CM3000-VALVE-FFP2-CARBON

Cod. art. 0899110504

EAN 4053479612034

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale a forma di coppa CM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D

Cod. art. 0899110504

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con carboni attivi per rimuovere odori sgradevoli e per l’uso durante operazioni di saldatura sotto il limite di esposizione professionale

La valvola di espirazione garantisce un gradevole microclima all'interno della maschera



Protezione e comfort ideali grazie ai materiali del filtro speciali e leggeri



Bassa resistenza respiratoria



Aderenza e tenuta ottimali grazie a


  • Design prestampato

  • Nasello per una migliore aderenza

  • Labbro di tenuta a mezza altezza nella zona del naso


Nastro per la testa in cotone annodato



Utilizzare insieme agli occhiali Würth per una protezione ottimale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge fino a dieci volte il valore limite da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, spruzzi e fumo pericolosi o con un basso livello di tossicità, ad esempio quando si effettuano operazioni di smerigliatura, taglio e lavorazione di legno tenero, lavorazione di vetro e fibre minerali, attività che comportano grandi quantità di polvere nel settore edile e agricolo, cernita e smaltimento dei rifiuti e operazioni di saldatura.

Classe filtro

FFP2 NR D

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009