Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale a forma di coppa CM 3000 V FFP2 NR D

Facciale monouso FFP2 CM 3000, valv., carb. attivi
ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-FFP2-NR-D

Cod. art. 0899110503

EAN 4053479612010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale a forma di coppa CM 3000 V FFP2 NR D

Cod. art. 0899110503

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione completa e comfort grazie ai materiali del filtro speciali e leggeri

La valvola di espirazione garantisce un gradevole microclima all'interno della maschera



Bassa resistenza respiratoria



Aderenza e tenuta ottimali grazie a


  • Design prestampato

  • Nasello per una migliore aderenza

  • Labbro di tenuta a mezza altezza nella zona del naso


Nastro per la testa in cotone annodato



Utilizzare insieme agli occhiali Würth per una protezione ottimale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge contro gli agenti contaminanti a media-bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV) da particelle, polvere, aerosol liquidi, spruzzi e fumi, durante la lavorazione di smerigliatura, del legno dolce, vetro e fibre minerali ed anche nel settore edile e agricolo.

Classe filtro

FFP2 NR D

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009