Facciale Comfort CM 3000 Pro V FFP3 NR D
Facciale filtr. monouso FFP3 CM 3000 c. valv. PRO
MASCHERA-FILTRAP-PRO-CM3000-FFP3-NR-D
Cod. art. 0899110511
EAN 4053479612065
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due filtri extra garantiscono una maggiore durata e la minima resistenza respiratoria
- La maschera è più comoda da indossare grazie ad una valvola di espirazione e a due valvole aggiuntive (calore e umidità)
- L'area tridimensionale del naso garantisce una perfetta vestibilità. l facciale può essere utilizzato anche con occhiali di protezione Würth e fornisce un campo visivo chiaro
- La lunghezza della fascia per la testa può essere regolata in modo flessibile
- Labbro di tenuta su tutto il perimetro per una tenuta ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione contro fumi e particelle solide e liquide tossiche, per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato, ma anche contro sostanze cancerogene e radioattive, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi), come per esempio durante la truciolatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, quando si lavora su piccola scala con l'amianto, durante operazioni di saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe, spore e particelle radioattive.
Classe filtro | FFP3 NR D |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |