Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Facciale Comfort CM 3000 Pro V FFP2 NR D

Facciale filtr. monouso FFP2 CM 3000 c. valv. PRO
MASCHERA-FILTRAP-PRO-CM3000-FFP2V-NR-D

Cod. art. 0899110510

EAN 4053479612058

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Facciale Comfort CM 3000 Pro V FFP2 NR D

Cod. art. 0899110510

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione ottimale con il massimo comfort
  • Due filtri extra garantiscono una maggiore durata e la minima resistenza respiratoria

  • La maschera è più comoda da indossare grazie ad una valvola di espirazione e a due valvole aggiuntive (calore e umidità)

  • L'area tridimensionale del naso garantisce una perfetta vestibilità. l facciale può essere utilizzato anche con occhiali di protezione Würth e fornisce un campo visivo chiaro

  • La lunghezza della fascia per la testa può essere regolata in modo flessibile

  • Labbro di tenuta su tutto il perimetro per una tenuta ottimale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protegge contro gli agenti contaminanti a media-bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV) da particelle, polvere, aerosol liquidi, spruzzi e fumi, durante la lavorazione di smerigliatura, del legno dolce, vetro e fibre minerali ed anche nel settore edile e agricolo.

Classe filtro

FFP2 NR D

Esecuzione

Con valvola

Norma EN

149:2001 + A1:2009