Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Facade sheet STAMISOL Safe One

Facade sheet STAMISOL Safe One

Art. 0681001199

EAN 4056807916149

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Facade sheet STAMISOL Safe One

Art. 0681001199
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
Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Sem tiras autocolantes

Peso do revestimento por m²

310 g

Comprimento do rolo

20 m

Largura do rolo

265 cm

Área

53 m²

Número de rolos por palete

25 UNID

Material

Fibra de vidro

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 250 °C

Espessura

0,24 mm

Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar

2 meses

Resistência a ultravioleta

Permanente

Cor

Preto

Classe de material de construção/condições

A2, s1 d0 - Não inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501

Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições

0,12 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C

Resistência à penetração da água

W1

Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal)

220 N

Resistência à propagação do rasgamento (transversal)

220 N

Força de tracção longitudinal por 50 mm

1400 N

Força de tracção transversal por 50 mm

1300 N

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cola, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 Un.
STAMCOLL SAFE adhesive

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-SAFE-310ML

Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane