Facade sheet STAMISOL Safe One
Facade sheet STAMISOL Safe One
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Senza strisce autoadesive |
Peso per m² | 310 g |
Lunghezza rotolo | 20 m |
Larghezza rotolo | 265 cm |
Superficie | 53 m² |
Numero rotoli per pallet | 25 PZ |
Materiale | Fibra di vetro |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 250 °C |
Spessore | 0,24 mm |
Per copertura provvisoria | 2 Mesi |
Resistenza ai raggi UV | Permanente |
Colore | Nero |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | A2, s1 d0 - Non infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501 |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,12 m / in conformità alla norma DIN EN 12572 C |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 220 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 220 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 1400 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 1300 N |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.