Facade sheet STAMISOL Safe One
Facade sheet STAMISOL Safe One
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalag nélkül |
Felületsúly m²-enként | 310 g |
Tekercshossz | 20 m |
Tekercsszélesség | 265 cm |
Felület | 53 m² |
Görgők száma raklaponként | 25 darab |
Anyag | Üvegszál |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 250 °C |
Vastagság | 0.24 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 2 Hónap |
UV állóság | Tartós |
Szín | Fekete |
Építőanyag-osztály/feltételek | A2, s1 d0 – Nem gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,12 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 220 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 220 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 1400 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 1300 N |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!