Facade sheet STAMISOL Safe One
Facade sheet STAMISOL Safe One
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin cintas autoadhesivas |
Peso de recubrimiento por m² | 310 g |
Longitud del rollo | 20 m |
Anchura de rollo | 265 cm |
Área | 53 m² |
Número de rollos por palet | 25 Uds |
Material | Fibra de vidrio |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 250 °C |
Grosor | 0,24 mm |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 2 mes |
Resistencia ultravioleta | Permanente |
Color | Negro |
Clase de materiales de construcción/condiciones | A2, s1 d0 / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,12 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 220 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 220 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 1400 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 1300 N |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!